Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.80mm Trgf.125kg m.Festst.PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle D.80mm Trgf.125kg m.Festst.PU
Lenkrolle D.80mm Trgf.125kg m.Festst.PU
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1022883
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B31.080
EAN/GTIN:
     4021885094812
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech · verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad: Lauffläche Polyurethan rot 98 +/- 4 Shore A · Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager · Radachse verschraubt · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Rolle: rot· Schraublochentfernung: 72 x 52mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
80 mm
Radbreite:
28 mm
Bauhöhe:
105 mm
Tragfähigkeit:
125 kg
Schraubloch-Ø:
9 mm
Ausladung:
34 mm
Material Rolle:
Polyurethan
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Plattenbreite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrollen feststeller 80 mm polyurethan, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen, 3000275560
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,34*
€ 16,23*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 11,94*
€ 16,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,10*
€ 16,47*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,27*
€ 19,26*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 14,40*
€ 19,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L420.B31.100
ab € 11,91*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B31.125
ab € 15,89*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B31.150
ab € 22,66*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B31.200
ab € 31,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.