Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.80mm Trgf.125kg m.Festst.PU 104x80mm rot BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275560
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B31.080
EAN/GTIN:
     4021885094812
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech · verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad: Lauffläche Polyurethan rot 98 +/- 4 Shore A · Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager · Radachse verschraubt · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Rolle: rot· Schraublochentfernung: 72 x 52mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
80 mm
Radbreite:
28 mm
Bauhöhe:
105 mm
Tragfähigkeit:
125 kg
Schraubloch-Ø:
9 mm
Ausladung:
34 mm
Material Rolle:
Polyurethan
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Plattenbreite:
80 mm
Plattenlänge:
104 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrollen feststeller 80 mm polyurethan, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,30*
€ 15,92*
Lager 1690
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 11,68*
€ 16,00*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,00*
€ 16,45*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,29*
€ 19,21*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 14,31*
€ 19,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L420.B31.100
ab € 12,20*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B31.125
ab € 15,86*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B31.150
ab € 22,51*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B31.200
ab € 31,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.