Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierspitze Orange Line MK4 mitlfd.RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1020860
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1267218
EAN/GTIN:
     4019208245416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze mk4
mitlaufende drehbankspitze
mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · Körper geschliffen · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet · die Laufspitze ist durchgehärtet, dadurch mehrfach nachschleifbar · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit Weitere technische Eigenschaften: · A: 101,5mm · D: 32mm · G: 31,267mm · Bearbeitungsart: mitlaufend · Rundlaufabweichung max.: 0,005mm · B: 68,5mm · K: 39,8mm · Drehzahl max.: 6000min-¹
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
MK4
Werkstückgewicht max.:
500 kg
Gewicht:
1800 g
Supplier Number:
1267218
Spitzenwinkel:
60 °
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende zentrierspitze röhm, Drehbankspitzen/-kegel, Körnerspitzen, Mitlaufende Körnerspitze
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 180,60*
€ 215,28*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,28*
€ 215,46*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,30*
€ 217,88*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,42*
€ 231,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,88*
€ 233,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,28*
€ 215,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RÖHM
1267219
€ 313,60*
Ähnlich
RÖHM
1267217
€ 172,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.