| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1017284 Herst.-Nr.: 550101 EAN/GTIN: 4029713214715 |
| |
|
| | |
| mit prismatischer Sohle · zum Ausrichten von waagerechten Flächen und Wellen · mit geschliffener und geteilter Längslibelle · mit Querlibelle und Isoliergriffen · Messflächen feingeschliffen · der kompakte und spannungsfreie Einbau der Längslibelle gewährleistet gleichbleibende Genauigkeit · zeitaufwendige Nachjustierungen entfallen · VollwärmeschutzWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: prismatische Sohle· Norm: DIN 877· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Empfindlichkeit pro Meter: | 0,1 mm | Marke: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,71* | € 214,83* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,46* | € 215,87* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,37* | € 216,90* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,72* | € 217,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|