Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch SSL-SK-PA 10-8/10m Außen-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralschlauch SSL-SK-PA 10-8/10m Außen-
Spiralschlauch SSL-SK-PA 10-8/10m Außen-
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-100800
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD770132
EAN/GTIN:
     4011666400758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Mit Drehgelenken an den Anschlüssen Sofort einsetzbar durch Schnellkupplung (nur SSL-SK) und Stecknippel Lange Lebensdauer und konstanter Luftdurchfluss durch Knickschutz an den Spiralschlauchenden Speziell für den Einsatz an Federzügen geeignet dank besonders hoher RückstellkraftWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Gasförmig· prüfpflichtig: ja· Arbeitslänge: 6m
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
8 mm
Außen-Ø:
10 mm
Wandstärke:
1 mm
Betriebsdruck:
8 bar
Länge:
10 m
Marke:
SCHNEIDER
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,45*
€ 41,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,16*
€ 41,72*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 41,05*
€ 52,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,56*
€ 55,88*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.