| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-100060 Herst.-Nr.: 611316703 EAN/GTIN: 3165140203869 |
| |
|
| | |
| extreme Schlagkraft für hohe Abtragsleistung · vibrationsarm · breiter Schiebeschalter · Vario-Lock · Constant Electronic mit Schlagzahlvorwahl · rundum verstellbarer und schwenkbarer Zusatzhandgriff · Service DisplayWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 10,1kg· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· Schlagzahl: 900-1890min-¹· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Nennaufnahmeleistung: | 1500 W | Einzelschlagenergie: | 16,8 J | Werkzeugaufnahme: | SDS-max | Steckertyp: | F | Marke: | BOSCH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektro-abbruchhammer bosch, elektro abbruchhammer, elektro-stemmhammer sds max, Stemmhammer, Stemmhämmer, Abbruchhammer, Meißelhammer, Meißelhämmer, Schlaghammer, 4680890321 |
| | |
| |