Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fenstergriff
>
Artikel
Fensteroliven Typ Hanseatic alu RAL 9006
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
475-830101
Hersteller:
Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
830101
EAN/GTIN:
4045424270314
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
SILISTO Fensteroliven Typ Hanseatic
Grundrosette mit 4fach Rasterung und Nocken
Passend für Kunststoff-, Aluminium- und Holzfenster
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium-Druckguss
Stiftlänge:
38 mm
Nocken-Ø:
95 mm
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 475
>
Schloss und Beschlag
Weitere Suchbegriffe:
Fensterolive
,
Fensteroliven
,
Hanseatic
,
alu
,
RAL 9006
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fensteroliven Typ Hanseatic alu RAL 9006, abschließbar
Nögel Montagetechnik
830201
€ 15,95*
Ähnlich
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x152
Nögel Montagetechnik
604TOP75X152
€ 0,1835*
Ähnlich
Saugheber mit 3 Saugköpfen, Tragkraft 120kg
Nögel Montagetechnik
4011401007
€ 110,01*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.