Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILISTO® Fensterolive Typ Paris Weiß RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILISTO® Fensterolive Typ Paris Weiß RAL 9016
SILISTO® Fensterolive Typ Paris Weiß RAL 9016
Artikel-Nr.:
     475-830100P
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     830100P
EAN/GTIN:
     4045424270246
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
SILISTO® Fensterolive Typ Paris Weiß RAL 9016

Eine qualitative und moderne Fensterolive aus dem Hause Nögel. Nach neuesten ergonomischen Gesichtspunkten gefertigt zu Top-Konditionen.



  • Grundrosette mit 4fach-Rasterung und Nocken
  • Passend für Kunststoff -, Aluminium- und Holzfenster
  • Elegantes Design aus Kunststoff
  • inkl. 2 Oliven-Schrauben M 5 x 45
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Kunststoff
    Farbe:
    weiß RAL 9016
    Stiftlänge:
    38 mm
    Nockendurchmesser:
    9,5 mm
    Weitere Suchbegriffe: Fensterolive, Olive, Fenstergriffe
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,32*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,63*
    € 1,94
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,32*
    € 1,57
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    830100H
    ab € 1,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.