Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x372


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x372
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x372
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x372
Artikel-Nr.:
     475-604TOP75X372
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     604TOP75X372
EAN/GTIN:
     4045424421709
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterbauschrauben 7,5x372
fensterbauschrauben
Parco® Fensterrahmenschrauben 7,5x372 Typ Universal - Senkkopf

Turbo-Mauerschrauben - Top-Qualität - Für Kunststoff- und Alu-Fensterbau



  • Exzellente Schrauben-Geometrie
  • 11,5 mm Senkkopf mit Rippen
  • TX30-Antrieb
  • Doppelganggewinde
  • Gewindespitze mit reduziertem Durchmesser
  • 6-6,5 mm Vorbohren erforderlich
  • Weitere Informationen:
    Schraubendurchmesser:
    7,5 mm
    Schraubenlänge:
    372 mm
    Typ:
    Universal
    Kopfform:
    Senkkopf
    Antrieb:
    TX30
    Weitere Suchbegriffe: Rahmenschraube, Mauerschraube, Turbo-Mauerschraube, Parco Top-Turbomauerschraube, Turbomauerschraube, Senkkopf, Rahmenschraube Senkkopf, Rahmenschraube 7, 5x372
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 475
    unbekannt
    100
    Frei Haus
    ab € 1,05*
    € 1,481*
    1 Tag
    500
    100
    Frei Haus
    ab € 5,10*
    € 5,92*
    Preise: Lager 475
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 1,481*
    € 1,7624
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,451*
    € 1,7267
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 148,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 475
    Versand: Lager 475
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 40,00*
    € 4,95*
    ab € 100,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 475
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05066315001
    ab € 0,67*
    Zubehör
    Wera
    05052502001
    ab € 6,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.