Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnieten Flachrundkopf Edelstahl 4,0x8,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnieten Flachrundkopf Edelstahl 4,0x8,0
Blindnieten Flachrundkopf Edelstahl 4,0x8,0
Artikel-Nr.:
     475-5824X8
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     5824X8
EAN/GTIN:
     4045424249938
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Blindnieten Flachrundkopf Edelstahl 4,0x8,0
  • Typ 582
  • DIN 7337
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Edelstahl/Edelstahl
    Kopfdurchmesser:
    8 mm
    Nietendurchmesser:
    4 mm
    Länge:
    8 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0468*
      
    Preis gilt ab 3.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,0721*
    € 0,0858
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,07*
    € 0,0833
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0645*
    € 0,07676
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0623*
    € 0,07414
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,057*
    € 0,06783
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0559*
    € 0,06652
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0549*
    € 0,06533
    pro Stück
    ab 3000000 Stück
    € 0,0468*
    € 0,05569
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5824X10
    ab € 0,0552*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5824X12
    ab € 0,0625*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5824X14
    ab € 0,0688*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5824X16
    ab € 0,0895*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5824X6
    ab € 0,0399*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.