Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,0X10,0-Typ 580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,0X10,0-Typ 580
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,0X10,0-Typ 580
Artikel-Nr.:
     475-5804X10
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     5804X10
EAN/GTIN:
     4045424248238
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,0X10,0-Typ 580<
  • DIN 7337
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Alu/Stahl
    Kopfdurchmesser:
    8 mm
    Nietendurchmesser:
    4 mm
    Länge:
    10 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0128*
      
    Preis gilt ab 3.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,0219*
    € 0,02606
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0218*
    € 0,02594
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0207*
    € 0,02463
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0186*
    € 0,02213
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0178*
    € 0,02118
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0167*
    € 0,01987
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0162*
    € 0,01928
    pro Stück
    ab 48000 Stück
    € 0,0155*
    € 0,01845
    pro Stück
    ab 3000000 Stück
    € 0,0128*
    € 0,01523
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5804X12
    ab € 0,0147*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5804X14
    ab € 0,0162*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5804X16
    ab € 0,018*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5804X18
    ab € 0,02*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5804X20
    ab € 0,0161*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5804X22
    ab € 0,0414*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5804X30
    ab € 0,0503*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5804X8
    ab € 0,0116*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.