Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bliendnieten Alu/Stahl Senkkopf 4,8X20,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bliendnieten Alu/Stahl Senkkopf 4,8X20,0
Bliendnieten Alu/Stahl Senkkopf 4,8X20,0
Artikel-Nr.:
     475-580048X20
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     580048X20
EAN/GTIN:
     4045424247897
Suchbegriffe:
Blindniete
Blindniete DIN 7337
DIN 7337
Typ 5800
Bliendnieten Alu/Stahl Senkkopf 4,8X20,0
  • Typ 5800
  • DIN 7337
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Alu/Stahl
    Kopfdurchmesser:
    9,5 mm
    Nietendurchmesser:
    4,8 mm
    Länge:
    20 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0456*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 0,0712*
    € 0,08473
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0699*
    € 0,08318
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,0669*
    € 0,07961
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0642*
    € 0,0764
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0625*
    € 0,07438
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,06*
    € 0,0714
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,0456*
    € 0,05426
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    580048X10
    ab € 0,0259*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    580048X12
    ab € 0,0293*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    580048X14
    ab € 0,029*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    580048X16
    ab € 0,0321*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    580048X18
    ab € 0,0376*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    580048X8
    ab € 0,0234*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.