Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verglasungsklötze 100x22x3 mm rot 1.000 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verglasungsklötze 100x22x3 mm rot 1.000 Stk.
Verglasungsklötze 100x22x3 mm rot 1.000 Stk.
Artikel-Nr.:
     475-53522X3
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     53522X3
EAN/GTIN:
     4045424239571
Suchbegriffe:
Verglasungsklötze
Verglasungsklötze Silisto Classic

Für alle üblichen Fenster- und Türverglasungen

  • Hohe Tragfähigkeit
  • Alterungsbeständig
  • Temperaturbeständig
  • Mit allen gängigen Randverbundmaterialien verträglich

    Auch wenn der Verglasungklotz auf den ersten Blick nur eine unspektakuläre Erscheinung ist, bei der fachgerechten Verglasung spielt er eine mehr als „tragende“ Rolle. Als Verbindungselement zwischen Glaskante und Rahmen gewährleistet er dauerhaft die Funktion des Fensters, insbesondere durch Erfüllung der folgenden Aufgaben:

  • Fixierung der Verglasung
  • Gängigkeit von Flügeln
  • Lastabtragung
  • Entlastung der Glaskante
  • Abstandhalter zwischen Glaskante und Rahmen
  • Weitere Informationen:
    Gesamtlänge:
    100 mm
    Material:
    Polypropylen
    Breite:
    22 mm
    Dicke:
    3 mm
    Farbe:
    Rot
    Weitere Suchbegriffe: Distanzklötze, Verglasung, Polypropylen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0193*
      
    Preis gilt ab 3.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,0289*
    € 0,03439
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0268*
    € 0,03189
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,026*
    € 0,03094
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0254*
    € 0,03023
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0244*
    € 0,02904
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0235*
    € 0,02797
    pro Stück
    ab 3000000 Stück
    € 0,0193*
    € 0,02297
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    53522X1
    ab € 0,0172*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    53522X2
    ab € 0,0181*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    53522X4
    ab € 0,0204*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    53522X5
    ab € 0,0244*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    53522X6
    ab € 0,0264*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.