Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILISTO® Dachrinnenschlauch 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SILISTO® Dachrinnenschlauch 50m
SILISTO® Dachrinnenschlauch 50m
SILISTO® Dachrinnenschlauch 50m
Artikel-Nr.:
     475-518S40050
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     518S40050
EAN/GTIN:
     4045424427107
Suchbegriffe:
Dachrinnenablaufschlauch
Dachrinnenschlauch
Fallrohrprovisorium
fallrohrprovisorium
SILISTO® Dachrinnenschlauch 50m

Vorübergehender Schutz der Hausfassade vor Verschmutzungen oder Schäden



Für alle Fassadenarbeiten geeignet, bei denen das Ablaufrohr entfernt werden muss. Durch die Montage des SILISTO® Dachrinnenschlauchs läuft das Regenwasser nicht an der Fassade entlang, sondern gezielt durch den Fallrohr-Ersatz.

  • Weniger Kosten als bei der Verwendung von Kunststoffrohren
  • Keine verschmutzten oder beschädigten Hausfassaden
  • Universeller Einsatz für Ablaufrohre bis Ø 150 mm
  • In praktischer Abrollbox
  • Einfache Montierung
  • Befestigung mittels Kabelbindern
  • Weitere Informationen:
    Rollenlänge:
    50 m
    Umfang:
    400 mm
    Folienstärke:
    140 µm
    Weitere Suchbegriffe: SILISTO® Dachrinnenschlauch, silisto dachrinnenschlauch, Fallrohrersatz, Fallrohr-Ersatz, Regenrohr-Ersatz
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 25,66*
    € 30,54
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 24,78*
    € 29,49
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 22,88*
    € 27,23
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 21,69*
    € 25,81
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 18,20*
    € 21,66
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.