Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Stop-Muttern M10 Stahl 8 vz. 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Stop-Muttern M10 Stahl 8 vz. 100 Stk.
DIN 985 Stop-Muttern M10 Stahl 8 vz. 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     475-20310K
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     20310K
EAN/GTIN:
     4045424336003
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskant-Stopmuttern DIN 982
Ähnlich ISO 10511
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 8.
Höhe:
10 mm
Gewindedurchmesser:
M10
Beschichtung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0739*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2034K
ab € 0,0215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.