Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Stop-Muttern M4 Stahl 8 vz. 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Stop-Muttern M4 Stahl 8 vz. 100 Stk.
DIN 985 Stop-Muttern M4 Stahl 8 vz. 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     475-2034K
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     2034K
EAN/GTIN:
     4045424336201
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskant-Stopmuttern DIN 982
Ähnlich ISO 10511
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 8.
Höhe:
5 mm
Gewindedurchmesser:
M4
Beschichtung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0215*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
20310K
ab € 0,0738*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.