Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschalter Easy2move, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschalter Easy2move, schwarz
Handschalter Easy2move, schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-9277920
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9277920
EAN/GTIN:
     4023149216312
Suchbegriffe:
Handschalter Schreibtischhöhenverst...
Schreibtischhöhenverstellschalter
Schreibtischschalter
Küchen-Systemtechnik
Handschalter Easy2move, schwarz

- Schlichtes funktionales Design - Ergonomische Bedienung - Intuitive Höhenverstellung durch auf-/abwärts drücken des Schaltergehäuses - Montage unter der Tischplatte
Weitere Informationen:
B/H:
47 / 26 mm
B/H/T:
47/26/122 mm
Breite:
47 mm
Farbe:
Schwarz
Höhe:
26 mm
Höhenverstellung:
elektromotorisch
Material:
Kunststoff
Modellbezeichnung:
Easy2move
Packung:
1 Stück
Tiefe:
122 mm
Tischplatten B/T:
mm
Produktart:
Handschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 21,5637*
€ 26,2037*
Lager 4708
5
1
€ 9,50*
ab € 20,85*
€ 28,90*
12 Tage
849
1
€ 6,99*
ab € 23,60*
€ 32,59*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.