Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaTray 440, 370 - 440 / 601 - 700, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OrgaTray 440, 370 - 440 / 601 - 700, anthrazit
OrgaTray 440, 370 - 440 / 601 - 700, anthrazit
OrgaTray 440, 370 - 440 / 601 - 700, anthrazit
OrgaTray 440, 370 - 440 / 601 - 700, anthrazit
Artikel-Nr.:
     4708-9194987
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9194987
EAN/GTIN:
     4023149749759
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
OrgaTray 440, 370 - 440 / 601 - 700, anthrazit

zum Zuschneiden auf das gewünschte Einbaumass
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Besteck / Kleinteile / Gewürze
Breite:
601 - 700 mm
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
55 mm
Korpusbreite:
800 mm
Farbe:
Anthrazit
Nennlänge:
450 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Besteckeinsatz
Material:
Kunststoff
Produktlinie:
OrgaTray 440
Schubkastentyp:
Schubkästen / Innenschubkästen
Tiefe:
370 - 440 mm
Oberfläche:
genarbt
Schubkastensystem:
ArciTech
kürzbar:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
418
€ 6,99*
ab € 19,36*
€ 27,64*
Lager 4708
1
€ 9,50*
ab € 19,78*
€ 28,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,0558*
€ 28,6064*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.