Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaTray 440, 581 - 620 / 701 - 800, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OrgaTray 440, 581 - 620 / 701 - 800, silber
OrgaTray 440, 581 - 620 / 701 - 800, silber
OrgaTray 440, 581 - 620 / 701 - 800, silber
OrgaTray 440, 581 - 620 / 701 - 800, silber
Artikel-Nr.:
     4708-9194944
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9194944
EAN/GTIN:
     4023149743931
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
OrgaTray 440, 581 - 620 / 701 - 800, silber

zum Zuschneiden auf das gewünschte Einbaumass
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Besteck / Gewürze / Kleinteile / Rüstmesser / Tranchiermesser
Breite:
701 - 800 mm
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
55 mm
Korpusbreite:
800 mm
Farbe:
Silber
Nennlänge:
600 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Besteckeinsatz
Material:
Kunststoff
Produktlinie:
OrgaTray 440
Schubkastentyp:
Schubkästen / Innenschubkästen
Tiefe:
581 - 620 mm
Oberfläche:
genarbt
Schubkastensystem:
ArciTech
kürzbar:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
507
€ 6,99*
ab € 23,62*
€ 32,84*
Lager 4708
7
€ 9,50*
ab € 24,05*
€ 34,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,7337*
€ 34,7897*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.