Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AT OrgaStore 810 Einteiler weiss Innenorganisation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AT OrgaStore 810 Einteiler weiss Innenorganisation
AT OrgaStore 810 Einteiler weiss Innenorganisation
Artikel-Nr.:
     4708-9182230
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9182230
EAN/GTIN:
     4023149854323
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
AT OrgaStore 810 Einteiler weiss Innenorganisation

Weitere Informationen:
Grundfarbe:
Weiss
Höhe:
125 mm
Farbe:
Weiss
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schubkastenunterteilung
Material:
Kunststoff
Produktlinie:
OrgaStore 810
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 3,7683*
€ 5,9026*
Lager 4708
10
1
€ 9,50*
ab € 4,23*
€ 6,65*
6 Tage
666
1
€ 6,99*
ab € 8,47*
€ 12,73*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.