Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArciTech Randprofil, 500mm, Chrom Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ArciTech Randprofil, 500mm, Chrom Optik
ArciTech Randprofil, 500mm, Chrom Optik
ArciTech Randprofil, 500mm, Chrom Optik
Artikel-Nr.:
     4708-9135408
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9135408
EAN/GTIN:
     4023149375989
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
ArciTech Randprofil, 500mm, Chrom Optik

zum seitlichen Aufstecken, Einsatzbreite der Innenorganisation muss um 4 mm reduziert werden einsetzbar mit OrgaTray 400, 420, 570, 740 Set bestehend aus: 2 Stück Randprofile
Weitere Informationen:
Schubkastensystem:
ArciTech / AvanTech YOU
Grundfarbe:
Grau
kürzbar:
Nein
Material:
Kunststoff
Nennlänge:
500 mm
Oberfläche:
Chromfinish
Packung:
1 Set
Produktlinie:
OrgaTray 400 / OrgaTray 420 / OrgaTray 570
Produktart:
Besteckeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
551
1
€ 6,99*
ab € 3,76*
€ 5,94*
Lager 4708
4
1
€ 9,50*
ab € 4,05*
€ 6,34*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 4,4269*
€ 6,8169*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.