Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriffe 8x224/42/25mm Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelgriffe 8x224/42/25mm Aluminium eloxiert
Möbelgriffe 8x224/42/25mm Aluminium eloxiert
Möbelgriffe 8x224/42/25mm Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     4708-9131455
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9131455
EAN/GTIN:
     4023149076015
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Möbelgriffe 8x224/42/25mm Aluminium eloxiert

Weitere Informationen:
Bohrdistanz:
8 mm
Breite:
2'000 mm
Höhe:
42 mm
Farbe:
farblos
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelgriff
Material:
Aluminium
Produktlinie:
ProDecor,ProDecor
Tiefe:
25 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium farblos eloxiert
Modellbezeichnung:
Ticinum,Ticinum
Veredelung:
eloxiert
Produkttitel:
Möbelgriff
SAP Text:
Möbelgriff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,5253*
€ 58,1337*
Lager 4708
unbekannt
€ 9,50*
ab € 50,39*
€ 67,60*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.