Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArciTech Aluminiumfront B 1200 mm, für H126 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ArciTech Aluminiumfront B 1200 mm, für H126 mm, weiss
ArciTech Aluminiumfront B 1200 mm, für H126 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     4708-9122839
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9122839
EAN/GTIN:
     4023149039362
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Frontblende für Schubkasten
Frontblende für Schubladen
Schubkasten-Frontblende
ArciTech Aluminiumfront B 1200 mm, für H126 mm, weiss

für Standard-Korpusbreite, mit vormontierten Verbindern
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenschubkästen
Bohr T/ø:
mm
Grundfarbe:
Weiss
Korpusbreite:
1'200 mm
Farbe:
Weiss
Packung:
1 Stück
Produktart:
Frontteile
Material:
Aluminium
Produktlinie:
ArciTech
Systemhöhe:
126 mm
Zargenhöhe:
126 mm
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Frontanbindung:
mit
Frontteile:
Front
Industrieverpackung:
Nein
kürzbar:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 25,3501*
€ 34,4023*
Lager 4708
7
1
€ 9,50*
ab € 28,34*
€ 39,86*
7 Tage
820
1
€ 6,99*
ab € 29,10*
€ 40,54*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.