Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArciTech Aluminiumfront B 1000 mm, für H126 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ArciTech Aluminiumfront B 1000 mm, für H126 mm, silber
ArciTech Aluminiumfront B 1000 mm, für H126 mm, silber
Artikel-Nr.:
     4708-9122829
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9122829
EAN/GTIN:
     4023149038686
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Frontblende für Schubkasten
Frontblende für Schubladen
Schubkasten-Frontblende
ArciTech Aluminiumfront B 1000 mm, für H126 mm, silber

für Standard-Korpusbreite, mit vormontierten Verbindern
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenschubkästen
Bohr T/ø:
mm
Grundfarbe:
Grau
Korpusbreite:
1'000 mm
Farbe:
Silber
Packung:
1 Stück
Produktart:
Frontteile
Material:
Aluminium
Produktlinie:
ArciTech
Systemhöhe:
126 mm
Zargenhöhe:
126 mm
Farbe/Oberfläche:
Silber
Frontanbindung:
mit
Frontteile:
Front
Industrieverpackung:
Nein
kürzbar:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 22,2818*
€ 30,9176*
Lager 4708
33
1
€ 9,50*
ab € 25,17*
€ 35,91*
7 Tage
710
1
€ 6,99*
ab € 26,43*
€ 37,41*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.