| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-8792294 Herst.-Nr.: 3468 EAN/GTIN: 9003117034686 |
| |
|
| | |
| IS Pet-Protect Fib. 120x150
Ideal für Wohnungen und Häuser mit Haustieren. z.B. Katzen können beim Lüften nicht ausbrechen. Hunde können das Netz an der Tür nicht beschädigen. Anwendbar in Zusammenhang mit sämtlichen IS-Rahmen Systemen für Fenster und Türen. Weitere Informationen: | | Breite: | 1'200 mm | Höhe: | 1'500 mm | Ausführung: | für Fenster und Türen | Packung: | 1 Stück | Material: | Fiberglas | Modellbezeichnung: | EXPERT,EXPERT | Produkttitel: | Insektenschutz-Gewebe,Insektenschutz-Gewebe | SAP Text: | Insektenschutz-Gewebe,Insektenschutz-Gewebe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,40* | € 29,70* | | | | Lager 4708 | | | | | | € 9,50* | ab € 25,46* | € 35,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|