Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Gewebe Fibergl.100x250cm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IS Gewebe Fibergl.100x250cm weiss
IS Gewebe Fibergl.100x250cm weiss
IS Gewebe Fibergl.100x250cm weiss
Artikel-Nr.:
     4708-8792292
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     3434
EAN/GTIN:
     9003117034341
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
IS Gewebe Fibergl.100x250cm weiss

Hochwertiges Gewebe aus Fiberglas. Maschenfest verschweisst UV- und witterungsbeständig. Für den langjährigen Einsatz in Verbindung auch mit sämtlichen WIHA Rahmensystemen.
Weitere Informationen:
Breite:
1'000 mm
Höhe:
2'500 mm
Farbe:
Weiss
Ausführung:
für Fenster und Türen
Packung:
1 Stück
Material:
Fiberglas
Modellbezeichnung:
Plus,Plus
Produkttitel:
Insektenschutz-Gewebe,Insektenschutz-Gewebe
SAP Text:
Insektenschutz-Gewebe,Insektenschutz-Gewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.