Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS IS-Rollo Fe. ALU 160x160cm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS IS-Rollo Fe. ALU 160x160cm weiss
MS IS-Rollo Fe. ALU 160x160cm weiss
MS IS-Rollo Fe. ALU 160x160cm weiss
Artikel-Nr.:
     4708-8792282
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     3950
EAN/GTIN:
     9003117039506
Suchbegriffe:
Insektenfensterschutz Rollo
Insektenfensterschutzrollo
insektenfensterschutz rollo
MS IS-Rollo Fe. ALU 160x160cm weiss

Insektektenschutz-Rollo aus stranggepressten Aluminium- Profilen in Verbindung mit UV-stabilem Fiberglasgewebe. Selbstbausatz in Breite und Höhe individuell kürzbar. Geeinet für die Leibungsmontage.
Weitere Informationen:
Breite:
1'600 mm
Höhe:
1'600 mm
Farbe:
Weiss
Ausführung:
für Fenster
Packung:
1 Stück
Material:
Aluminium
Modellbezeichnung:
Mosquito,Mosquito
Produkttitel:
Insektenschutz-Rollos,Insektenschutz-Rollos
SAP Text:
Insektenschutz-Rollos,Insektenschutz-Rollos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.