| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-8792265 Herst.-Nr.: 3768 EAN/GTIN: 9003117037687 |
| |
|
| | |
| IS-Fenster 130x150cm Rhino IS anthrazit
Insektenschutz-Einhänge-Rahmen-System. Komplett- Bausatz. Mit extra flachen und eleganten Alu-Profilen. Profil-Abmessung = 28mm für eine sehr hohe Verwindungsstabilität. UV-stabiles Fiberglasgewebe. Stabile Eckverbindungen mit Schnittkanten-Abdeckung. In die Ecken integriertes Edelstahl-Einhänge-Feder-System. Rundumlaufende Bürstendichtungen. Weitere Informationen: | | Breite: | 1'300 mm | Höhe: | 1'500 mm | Farbe: | Anthrazit | Packung: | 1 Stück | Material: | Aluminium | Modellbezeichnung: | Rhino,Rhino | Produkttitel: | Insektenschutz-Einhängefenster,Insektenschutz-Einhängefenster | SAP Text: | Insektenschutz-Einhängefenster,Insektenschutz-Einhängefenster |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |