Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Expert Schiebetür 120x240cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IS Expert Schiebetür 120x240cm anthrazit
IS Expert Schiebetür 120x240cm anthrazit
IS Expert Schiebetür 120x240cm anthrazit
IS Expert Schiebetür 120x240cm anthrazit
Artikel-Nr.:
     4708-8792261
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     3844
EAN/GTIN:
     9003117038448
Suchbegriffe:
Gitterwand-Schiebetür
Insekten-Schutz-Drehtür
Insekten-Türschutzrollo
Insektenschutz Drehtür
IS Expert Schiebetür 120x240cm anthrazit

Professionelles System aus Aluminium Ohne unteres Bodenprofil ! - besonders ideal für Kinder oder Rollstuhlfahrer Verschraubbare und metallverstärkte Eckverbinder - sorgen für eine Top-Stabilität und Verwindungsfreiheit Aluminium Griff am Rahmen verschraubt - platzsparend (flächenbündig) / sehr elegante Optik Gewebe = Perfect View Technologie - für ein Höchstmass an Transparenz und Luftaustausch Aussenliegende- und Innenliegende NUT - für den Einzug der Bürstendichtung je nach Situation
Weitere Informationen:
Breite:
1'200 mm
Höhe:
2'400 mm
Farbe:
Anthrazit
Packung:
1 Stück
Material:
Aluminium
Modellbezeichnung:
PROFI EXPERT,PROFI EXPERT
Produkttitel:
Insektenschutz-Schiebetüren,Insektenschutz-Schiebetüren
SAP Text:
Insektenschutz-Schiebetüren,Insektenschutz-Schiebetüren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
103
Frei Haus
ab € 133,76*
€ 167,81*
Lager 4708
10
Frei Haus
ab € 160,75*
€ 197,51*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,51*
€ 235,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.