| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-8770022 Herst.-Nr.: 4231.82 EAN/GTIN: 4041518144592 |
| |
|
| | |
| Trennwandstützen, Edelstahl Höhe 100-125 mm, flache Aufl.
aus Aluminium oder Edelstahl, zum Aufschrauben, mit Dübel und Schraube Höhe verstellbar 100-125 mm mit flacher Auflage 55/19 mm Stützen-ø 20 mm Bodenrosette ø 40 mm Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Raumtrennung | Höhe: | 100 - 125 mm | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Stützfuss | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | matt | Material/Oberfläche: | Edelstahl matt | Modellbezeichnung: | 4231,4231 | ø: | 20 / 40 mm | Produkttitel: | Trennwandstützen | SAP Text: | Trennwandstützen | char. Drucktrag-/Zugfähigkeit: | kN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4708 | | | | | | € 9,50* | ab € 50,26* | € 65,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,22* | € 84,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|