Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufbogen in Kambala, mit 2 Holzdübel, Ø 42mm, Radius 100mm, Winkel 45°, fertig geölt, fertig geölt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufbogen in Kambala, mit 2 Holzdübel, Ø 42mm, Radius 100mm, Winkel 45°, fertig geölt, fertig geölt
Handlaufbogen in Kambala, mit 2 Holzdübel, Ø 42mm, Radius 100mm, Winkel 45°, fertig geölt, fertig geölt
Handlaufbogen in Kambala, mit 2 Holzdübel, Ø 42mm, Radius 100mm, Winkel 45°, fertig geölt, fertig geölt
Artikel-Nr.:
     4708-8763388
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     42.050.3
EAN/GTIN:
     7630153464270
Suchbegriffe:
Handlaufbogen
Handlaufkrümmer
Holzdübel
Langholzdübel
Handlaufbogen in Kambala, mit 2 Holzdübel, Ø 42mm, Radius 100mm, Winkel 45°, fertig geölt, fertig geölt

inkl. 2 Holzdübel
Weitere Informationen:
Holzherkunft:
Kamerun
Holzart:
Kambala
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handlauf
Material:
Holz
Profil:
42 mm
Oberfläche:
geölt
Winkel:
45 °
Holzart-/herkunft:
Kambala / Kamerun
Material/Oberfläche:
Holz geölt
Radius aussen:
100 mm
Produkttitel:
Holz Laufbogen
SAP Text:
Holz Laufbogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.