Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufbogen in Buche ged., mit 2 Holzdübel, Ø 42mm, Radius 100mm, Winkel 45°, roh, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufbogen in Buche ged., mit 2 Holzdübel, Ø 42mm, Radius 100mm, Winkel 45°, roh, geschliffen
Handlaufbogen in Buche ged., mit 2 Holzdübel, Ø 42mm, Radius 100mm, Winkel 45°, roh, geschliffen
Artikel-Nr.:
     4708-8763361
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     42.007.3-
EAN/GTIN:
     7630153464065
Suchbegriffe:
Handlaufbogen
Handlaufkrümmer
Holzdübel
Langholzdübel
Handlaufbogen in Buche ged., mit 2 Holzdübel, Ø 42mm, Radius 100mm, Winkel 45°, roh, geschliffen

inkl. 2 Holzdübel
Weitere Informationen:
Holzherkunft:
Deutschland
Holzart:
Buche
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handlauf
Material:
Holz
Profil:
42 mm
Oberfläche:
geschliffen
Winkel:
45 °
Holzart-/herkunft:
Buche / Deutschland
Material/Oberfläche:
Holz geschliffen
Radius aussen:
100 mm
Produkttitel:
Holz Laufbogen
SAP Text:
Holz Laufbogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.