Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierpaste XPA 250 medium-fine, 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polierpaste XPA 250 medium-fine, 1 l
Artikel-Nr.:
     4708-8672512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CPAX2501
EAN/GTIN:
     7630945420309
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Polierpaste XPA 250 medium-fine, 1 l

zum Glanz- oder Hochglanzpolieren von Holz und Mineralwerkstoffen, Silikon- und Lösemittelfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
medium
Inhalt:
1 l
L/B:
mm
Packung:
1 Stück
Typ:
XPA 250
Produktart:
Poliermittel
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, polierpaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 95,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.