Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattenöl BIOFA 2052 2.5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplattenöl BIOFA 2052 2.5 l
Arbeitsplattenöl BIOFA 2052 2.5 l
Artikel-Nr.:
     4708-8655311
Hersteller:
     BIOFA
Herst.-Nr.:
     205235
EAN/GTIN:
     4016126205232
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege
Arbeitsplattenöl BIOFA 2052 2.5 l

natürliches, lösemittelfreies Öl mit guter Fleckenbeständigkeit, erfüllt EN 71 Teil 3 für Kinderspielzeugoberflächen und ist auf Lebensmittelverträglichkeit erfolgreich geprüft, dringt gut in Holz ein, ist diffusionsfähig, antistatisch und belebt und vertieft die natürliche Struktur und Tönung der behandelten Hölzer
Weitere Informationen:
Inhalt:
2.5 l
Farbe:
Braun
Packung:
1 Stück
Produktart:
Öl
Modellbezeichnung:
2052,2052
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,12*
€ 223,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.