Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebstoff 1K PUR COLLANO RP 2860 600 ml Schlauchbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebstoff 1K PUR COLLANO RP 2860 600 ml Schlauchbeutel
Klebstoff 1K PUR COLLANO RP 2860 600 ml Schlauchbeutel
Artikel-Nr.:
     4708-8629349
Hersteller:
     COLLANO
Herst.-Nr.:
     290010
EAN/GTIN:
     7640112733040
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
PU-Kleber
Klebstoff 1K PUR COLLANO RP 2860 600 ml Schlauchbeutel

feuchtigkeitsvernetzender reaktiver 1K Klebstoff im Alu-Schlauchbeutel mit hoher Viskosität. Optimal für die manuelle Verarbeitung zur Herstellung von Wand- und Deckenelemente. Im statisch tragenden Bereich geeignet für Fichte, Tanne und Kiefer. Bei anderen Holzarten sind Abklärungen zum Einsatzgebiet der Bauteile sowie Testverklebungen unerlässlich.
Weitere Informationen:
Auftragsart:
Auftragspistole mit Düse
Auftragsmenge:
150 - 300 g/m²
Anwendungsbereich:
Holz
Haltbarkeit:
15 M
Inhalt:
600 ml
Farbe:
Beige
Mindestpresszeit:
150 min.
Packung:
1 Stück
Produktart:
PU-Klebstoff
Produktlinie:
RP,RP
Gefahrensymbole:
GHS07 Vorsicht Gefährlich / GHS08 Gesundheitsschädigend
Klebstoffart:
PU-Klebstoff
Modellbezeichnung:
2860,2860
Ökolabel:
ecoBase
offene Zeit max.:
60 min.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.