Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebstoff COLLANO Semparoc 60, wetterfest, Giftklasse 3, 6kg Blechkanister


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klebstoff COLLANO Semparoc 60, wetterfest, Giftklasse 3, 6kg Blechkanister
Klebstoff COLLANO Semparoc 60, wetterfest, Giftklasse 3, 6kg Blechkanister
Klebstoff COLLANO Semparoc 60, wetterfest, Giftklasse 3, 6kg Blechkanister
Artikel-Nr.:
     4708-8629206
Hersteller:
     COLLANO
Herst.-Nr.:
     290036
EAN/GTIN:
     7640112733439
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Klebstoff COLLANO Semparoc 60, wetterfest, Giftklasse 3, 6kg Blechkanister

1K PUR-Klebstoff mit hoher Feuchte- und Temperaturbeständigkeit für gängige europäische Holzarten sowie Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Stein, Keramik, Metalle, Isolationsmaterialien, Beton und nicht brennbare Bauplatten
Weitere Informationen:
Auftragsart:
Spachtel / Pinsel
Auftragsmenge:
100 - 300 g/m²
Anwendungsbereich:
Beton / Holz / Kunststoff / Metall / Stein
Haltbarkeit:
9 M
Inhalt:
6 kg
Farbe:
Weiss
Mindestpresszeit:
180 min.
Packung:
1 Pack
Produktart:
Klebstoff
Produktlinie:
Semparoc,Semparoc
Gefahrensymbole:
GHS07 Vorsicht Gefährlich / GHS08 Gesundheitsschädigend
Klebstoffart:
PU-Klebstoff
Modellbezeichnung:
60,60
Ökolabel:
ecoBase
offene Zeit max.:
50 min.
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 220,07*
€ 261,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 217,66*
€ 259,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 216,14*
€ 257,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 207,17*
€ 246,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 179,95*
€ 214,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.