Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhänge-Verbinder DOPLEX easy klick Z / blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Einhänge-Verbinder DOPLEX easy klick Z / blau
Artikel-Nr.:
     4708-8601131
Hersteller:
     DOPLEX
Herst.-Nr.:
     EASY KLICK Z
EAN/GTIN:
     7630945458081
Suchbegriffe:
Einhänge-Verbinder
Einhängeverbinder
Einhänge-Verbinder DOPLEX easy klick Z / blau

für wieder lösbare, unsichtbare Verbindungen von Wandverkleidungen, Täferelementen, Blenden, usw., einfaches Verbinden mit Druckknopf-System, dadurch kann das anzubringende Element bündig zur Oberkante angebracht werden dank des integrierten, radialen Befestigungssystem wird der Verbinder schraubenlos fixiert, dadurch können schon Platten ab einer Dicke von 8 mm bearbeitet werden  paarweise, jeweils ein Aufnahme- und Klipsteil
Weitere Informationen:
Ausführung:
seitlich zentriert
Einbohr-ø:
35 mm
Einbohrtiefe:
6.5 mm
Farbe:
Blau
L/B/H:
mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff Blau
Material:
Kunststoff
Montage:
zum Einbohren / zum Anschrauben
Packung:
1 Paar
Typ:
klick Z
Produktart:
Verbinder
Produkttitel:
Einhängeverbinder
SAP Text:
Einhängeverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.