Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallschutzdübel Typ 12 ohne Bund, Grösse 12/40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallschutzdübel Typ 12 ohne Bund, Grösse 12/40 mm
Schallschutzdübel Typ 12 ohne Bund, Grösse 12/40 mm
Schallschutzdübel Typ 12 ohne Bund, Grösse 12/40 mm
Schallschutzdübel Typ 12 ohne Bund, Grösse 12/40 mm
Schallschutzdübel Typ 12 ohne Bund, Grösse 12/40 mm
Schallschutzdübel Typ 12 ohne Bund, Grösse 12/40 mm
Artikel-Nr.:
     4708-8564802
Hersteller:
     STAUFFER
Herst.-Nr.:
     10.9040
EAN/GTIN:
     7640161380196
Suchbegriffe:
Schallschutzdübel
schallschutzdübel
Schallschutzdübel Typ 12 ohne Bund, Grösse 12/40 mm

zur Entkopplung von Schrauben mit Holzgewinde universell einsetzbar - Schallminderung von 10,5 bis 16 dB - Vermeidung von Schallbrücken durch die Ausführung mit Distanzbund - für Schrauben mit Holzgewinde - hervorragende Schraubenführung, kein seitliches Ausbrechen - Entkopplung: Korpusrückwand / Sanitär / Schraubmontage
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schallschutz
Dübel ø:
12 mm
L/ø:
mm
Farbe:
Schwarz
Ausführung:
ohne Flansch
Packung:
1 Stück
Produktart:
Dübel
Material:
Kautschuk 65° Shore / Polyamid
Oberfläche:
Schwarz
für Schrauben:
6 mm
Länge Dübel:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,226*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,906*
€ 2,26814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,736*
€ 2,06584
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,676*
€ 1,99444
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,606*
€ 1,91114
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,536*
€ 1,82784
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,226*
€ 1,45894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.