Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenbänder, gekröpft, 300 mm schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ladenbänder, gekröpft, 300 mm schwarz
Ladenbänder, gekröpft, 300 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-7935230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     206D.300.02
EAN/GTIN:
     7612324145201
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband 300 mm
ladenband
Ladenbänder, gekröpft, 300 mm schwarz

4-kant-Loch 7 mm für Schlossschrauben M 6
Weitere Informationen:
Bandhöhe:
30 mm
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Form:
gekröpft
Länge:
300 mm
Packung:
1 Paar
Produktart:
Türband
Material:
Stahl
Oberfläche:
schwarz-kataphoresiert
Bandart:
Klobenband
für Schrauben-ø:
6 mm
für Dorn-ø:
11 mm
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl schwarz-kataphoresiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,92*
€ 32,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,46*
€ 31,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,85*
€ 29,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,08*
€ 27,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,96*
€ 22,56
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.