Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelband-Scharniere, links schwarz, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittelband-Scharniere, links schwarz, 160 mm
Mittelband-Scharniere, links schwarz, 160 mm
Artikel-Nr.:
     4708-7934301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     204/1L.160.02
EAN/GTIN:
     7612324012190
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Mittelband-Scharniere, links schwarz, 160 mm

für Doppelladen Profil a: 30x3 mm Profil b: 30x4 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Lappenbreite:
90 mm
Ausführung:
links
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türband
Material:
Stahl
Oberfläche:
schwarz-kataphoresiert
Bandart:
Klobenband
für Schrauben-ø:
5 / 6 mm
für Dorn-ø:
11 mm
H/B/S Platte:
mm
H:
160 mm
Material/Oberfläche:
Stahl schwarz-kataphoresiert
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.