Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousie-Winkelbänder gekröpft schwarz, 150/150 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalousie-Winkelbänder gekröpft schwarz, 150/150 mm
Jalousie-Winkelbänder gekröpft schwarz, 150/150 mm
Artikel-Nr.:
     4708-7930215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202D.150.02
EAN/GTIN:
     7612324143757
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Jalousie-Winkelbänder gekröpft schwarz, 150/150 mm

für Doppelladen
Weitere Informationen:
Bandhöhe:
150 mm
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Länge:
150 mm
Packung:
1 Paar
Produktart:
Türband
Material:
Stahl
Oberfläche:
schwarz-kataphoresiert
Bandart:
Klobenband / Winkelband
Dorn ø:
11 mm
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl schwarz-kataphoresiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,12*
€ 34,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,16*
€ 33,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,50*
€ 31,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,65*
€ 30,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,74*
€ 29,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,56*
€ 24,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.