Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubkloben, 35 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschraubkloben, 35 mm verzinkt
Aufschraubkloben, 35 mm verzinkt
Aufschraubkloben, 35 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-7909135
Hersteller:
     DEKA
Herst.-Nr.:
     208.35.03
EAN/GTIN:
     7612324034772
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Aufschraubkloben, 35 mm verzinkt

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Breite:
35 mm
Höhe:
100 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Kloben
Material:
Stahl,Stahl
Breite Platte:
35 mm
Dorn ø:
11 mm
für Schrauben-ø:
5 mm
für Dorn-ø:
11 mm
H/B/S Platte:
100/35/- mm
H:
35 mm ,35 mm
Höhe Platte:
100 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt ,Stahl verzinkt
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.