Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousie-Winkelbänder verzinkt, 180/400mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalousie-Winkelbänder verzinkt, 180/400mm
Jalousie-Winkelbänder verzinkt, 180/400mm
Artikel-Nr.:
     4708-7901640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     201.400.03
EAN/GTIN:
     7612324033669
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Jalousie-Winkelbänder verzinkt, 180/400mm

Profil a: 30x3 mm Profil b: 30x4 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Länge:
400 mm
Lappenbreite:
65 mm
Packung:
1 Paar
Produktart:
Türband
Material:
Stahl
Bandart:
Klobenband / Winkelband
für Schrauben-ø:
5 / 6 mm
für Dorn-ø:
11 mm
H/B/S Platte:
mm
H:
180 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,41*
€ 42,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,66*
€ 41,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,59*
€ 38,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,53*
€ 37,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,42*
€ 36,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,45*
€ 30,29
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.