Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousie-Winkelbänder verzinkt, 180/300mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalousie-Winkelbänder verzinkt, 180/300mm
Jalousie-Winkelbänder verzinkt, 180/300mm
Artikel-Nr.:
     4708-7901630
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     201.300.03
EAN/GTIN:
     7612324033645
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Jalousie-Winkelbänder verzinkt, 180/300mm

Profil a: 30x3 mm Profil b: 30x4 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Länge:
300 mm
Lappenbreite:
65 mm
Packung:
1 Paar
Produktart:
Türband
Material:
Stahl
Bandart:
Klobenband / Winkelband
für Schrauben-ø:
5 / 6 mm
für Dorn-ø:
11 mm
H/B/S Platte:
mm
H:
180 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,83*
€ 36,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,52*
€ 36,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,55*
€ 33,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,50*
€ 32,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,63*
€ 31,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,91*
€ 26,07
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.