Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousie-Winkelbänder gekröpft verzinkt, 150/150 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalousie-Winkelbänder gekröpft verzinkt, 150/150 mm
Jalousie-Winkelbänder gekröpft verzinkt, 150/150 mm
Artikel-Nr.:
     4708-7900215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202D.150.03
EAN/GTIN:
     7612324033959
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Jalousie-Winkelbänder gekröpft verzinkt, 150/150 mm

für Doppelladen
Weitere Informationen:
Bandhöhe:
150 mm
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Länge:
150 mm
Packung:
1 Paar
Produktart:
Türband
Material:
Stahl
Bandart:
Klobenband / Winkelband
Dorn ø:
11 mm
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,47*
€ 25,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,11*
€ 25,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.