Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousie-Winkelbänder verzinkt, 180/210mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalousie-Winkelbänder verzinkt, 180/210mm
Jalousie-Winkelbänder verzinkt, 180/210mm
Artikel-Nr.:
     4708-7900121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202.210.03
EAN/GTIN:
     7612324033942
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Jalousie-Winkelbänder verzinkt, 180/210mm

Weitere Informationen:
Bandhöhe:
210 mm
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Länge:
180 mm
Lappenbreite:
65 mm
Packung:
1 Paar
Produktart:
Türband
Material:
Stahl
Bandart:
Klobenband / Winkelband
für Schrauben-ø:
5 mm
für Dorn-ø:
11 mm
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,49*
€ 41,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,78*
€ 40,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,70*
€ 37,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,72*
€ 36,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,63*
€ 35,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,81*
€ 29,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.