Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousie-Winkelbänder verzinkt, 165/180mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalousie-Winkelbänder verzinkt, 165/180mm
Jalousie-Winkelbänder verzinkt, 165/180mm
Artikel-Nr.:
     4708-7900118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1230018003
EAN/GTIN:
     7610868036115
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Jalousie-Winkelbänder verzinkt, 165/180mm

Weitere Informationen:
Bandhöhe:
180 mm
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Länge:
165 mm
Lappenbreite:
65 mm
Packung:
1 Paar
Produktart:
Türband
Material:
Stahl
Bandart:
Klobenband / Winkelband
für Schrauben-ø:
5 mm
für Dorn-ø:
11 mm
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,16*
€ 19,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,49*
€ 17,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.