Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossenbänder MACO, links braun, 33 x 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossenbänder MACO, links braun, 33 x 27 mm
Sprossenbänder MACO, links braun, 33 x 27 mm
Artikel-Nr.:
     4708-7609143
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11155
EAN/GTIN:
     9004186001005
Suchbegriffe:
Sprossen Band
Sprossenband
sprossenband maco
sprossen band
Sprossenbänder MACO, links braun, 33 x 27 mm

Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Länge:
33 mm
Farbe:
Braun
Ausführung:
links
Packung:
1 Stück
Produktart:
Band
Material:
Kunststoff
SK-Schraube:
3.5 mm
Farbe/Oberfläche:
Braun
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
189
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,87*
2 Tage
9
€ 8,50*
ab € 2,71*
€ 4,16*
Lager 4708
37
€ 9,50*
ab € 5,19*
€ 7,59*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.