Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckwinkelgetriebe FZ 90 Getriebe links, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eckwinkelgetriebe FZ 90 Getriebe links, verzinkt
Eckwinkelgetriebe FZ 90 Getriebe links, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-7500315
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     30809
EAN/GTIN:
     4106030308096
Suchbegriffe:
Kurbelstange
Eckwinkelgetriebe
Oberlichtfenstergetriebe
Vertikalgetriebe
Eckwinkelgetriebe FZ 90 Getriebe links, verzinkt

Die Eckumlenkung mit integriertem Getriebe kann für feste und abnehmbare Kurbelstangen verwendet werden. Die Kurbelbetätigung ermöglicht die bequeme Bedienung und Lüftungszwischenstellung. Es kommt an vertikal eingebauten, einwärts öffnenden Rechteckfenster mit Kipp- oder Klappflügel zum Einsatz. Es kann an schmalen Fensterflügeln ab einer Breite von 380 mm angewendet werden. bestehend aus: 1 Eckwinkelgetriebe, 1 Kunststoffabdeckung weiss, 1 Kunststoffabdeckung schwarz, 2 Prymstifte
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Hub:
54 mm
Länge:
140 / 207 mm
Ausführung:
links
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Eckwinkelgetriebe
Typ:
OL 90 N,OL 95
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
für Stangen-ø:
8 mm
Veredelung:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: eckwinkelgetriebe geze, kurbelstange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 34,46*
€ 50,36*
Lager 4708
10
€ 9,50*
ab € 51,53*
€ 67,14*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 106,34*
€ 133,11*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
071503
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.