Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussengriffe HOPPE rechts Alu neusilb.elox.F2 142mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aussengriffe HOPPE rechts Alu neusilb.elox.F2 142mm
Aussengriffe HOPPE rechts Alu neusilb.elox.F2 142mm
Aussengriffe HOPPE rechts Alu neusilb.elox.F2 142mm
Artikel-Nr.:
     4708-7194103
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     8158917
EAN/GTIN:
     4012789620382
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Aussengriffe HOPPE rechts Alu neusilb.elox.F2 142mm

für Fenstertüren, ohne 4-kant-Stift
Weitere Informationen:
Abschliessbar:
nein
Ausladung:
24 mm
Anwendungsbereich:
Balkon
Farbe:
Neusilber
Ausführung:
rechts
Packung:
1 Stück
Produktart:
Fenstergriff
Material:
Aluminium
Produktlinie:
duraplus® / Tokyo,duraplus® / Tokyo
Schraubendistanz:
43 mm
Farbe/Oberfläche:
Neusilber eloxiert
H/B/S Rosette:
mm
Länge Griff:
142 mm
Modellbezeichnung:
0710VK-KH/66N,0710VK-KH/66N
ø Einbohrnocken:
10 mm
Veredelung:
eloxiert
Produkttitel:
Balkonfenstergriff,Balkonfenstergriff
SAP Text:
Balkonfenstergriff,Balkonfenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.